Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5934
Herst.-Nr.:
     105900034
EAN/GTIN:
     4250366515953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
9
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,78*
€ 114,57*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,69*
€ 115,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 131,93*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 131,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 137,28*
€ 168,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900035
ab € 138,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,34*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 76,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 191,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.