Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, feuerverz., 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5921
Herst.-Nr.:
     105900021
EAN/GTIN:
     4250366515830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,7
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 65,96*
€ 85,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,84*
€ 86,30*
€ 4,95*
ab € 82,34*
€ 102,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 106,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 111,40*
€ 137,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 212,49*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900101
ab € 195,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 77,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,01*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,61*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.