Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Anlehnbügel, zum Einbetonieren, Edelstahl 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5911
Herst.-Nr.:
     105900101
EAN/GTIN:
     4250366528281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
7,7
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
100
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Edelstahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,19*
€ 251,93*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 253,20*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,39*
€ 253,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,76*
€ 262,92*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 274,54*
€ 327,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.