Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungssystem RK-Patenthalter, VE = 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungssystem RK-Patenthalter, VE = 50 Stück
RK-Rohrkennzeichnungssystem RK-Patenthalter, VE = 50 Stück
Artikel-Nr.:
     894-900.3403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P10
EAN/GTIN:
     4044589051431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
RK-Patenthalter - Rohrleitungskennzeichnung zur Befestigung von RK-Schraubschildern
RK-Patenthalter

Zur Montage an Rohren oder auf Weichisolierungen, komplett mit Kunststoff-Spannband (hitzebeständig bis 150°C)

  • hitzebeständig
  • hochschlagfest
  • keine Korrosionsgefahr
  • selbstklebende Oberfläche
  • einfache Montage

Material: Kunststoff
1 VE = 50 Stück


Weitere Informationen:
Produktart:
Halter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Anbinden
Eigenschaft:
selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Marke:
SafetyMarking
Material:
Kunststoff
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,16*
€ 120,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,05*
€ 119,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,81*
€ 116,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,93*
€ 110,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,88*
€ 93,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.