Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb
RK-Rohrkennzeichnungss RK-Schraubschild mit 3 Nuten/versch Farben,10x5cm Version: 4 - Farbe: gelb
Artikel-Nr.:
     894-900.3401.4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SN10/5-2
EAN/GTIN:
     4044589412508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Schraubsc...
rohrleitungskennzeichnung schraubsc...
RK-Schraubschild - Rohrleitungskennzeichnung mit 3 Nuten, zur Selbstbeschriftung

Ausgewählte Version: 4 - Farbe: gelb

RK-Schraubschild mit 3 Nuten

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Textstreifen, komplett mit Abdeckung und M5-Montage-Schraube.

  • mit transparenter Abdeckung
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • zur Selbstbeschriftung
  • zum Einlegen von 9 mm breiten Textstreifen
  • mit 3 Nuten

Material: Kunststoff

1 VE = 50 Stück


  • Version: 4 - Farbe: gelb
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderträger
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Textstreifen
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,87*
€ 110,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,63*
€ 93,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.