Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 2 - Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 2 - Farbe: rot
RK-Rohrkennzeichnungssy RK-Schraubschild glatt/versch Farben,10x5cm Version: 2 - Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     894-900.3400.2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SG10/5-4
EAN/GTIN:
     4044589412423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fließrichtungspfeilband
Fließrichtungspfeile
Rohrleitungskennzeichnung Schraubsc...
rohrleitungskennzeichnung schraubsc...
RK-Schraubschild - Rohrleitungskennzeichnung glatt, zur Selbstbeschriftung

Ausgewählte Version: 2 - Farbe: rot

RK-Schraubschild glatt

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Gravurschildern, komplett mit Abdeckung und M5-Montage-Schraube.

  • mit transparenter Abdeckung
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • zur Selbstbeschriftung

Größe: 10,0 x 5,0 cm

Material: Kunststoff

1 VE = 50 Stück


  • Version: 2 - Farbe: rot
  • Größe (BxH): 10,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Schilderträger
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Gravurschilder
Temperaturbeständig bis [Grad]:
100
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Kunststoff
Breite:
10,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: RK-Rohrkennzeichnungssystem, RK-ROHRKENNZEICHNUNGSSYSYSTEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,55*
€ 120,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,05*
€ 114,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,87*
€ 109,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.