Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Bodenmarkierungsgerät,Perfekt Striper f. exakte Makierungen im Innen- u. Außenbereich,Mod. 2007
Artikel-Nr.:
     894-900.3271
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10599
EAN/GTIN:
     3495882010006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Ampere Bodenmarkierungsgerät New Perfekt Striper für exakte und gerade Markierungen, robustes Gehäuse
Bodenmarkierungsgerät New Perfekt Striper

zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich von Parkplätzen und Parkhäusern, Freiflächen, Werkhallen, Lagerhallen etc.

Das Markierungsgerät ist jederzeit einsatzbereit und bedarf keiner Wartung oder Instandhaltung. Dose kräftig schütteln – Dose in Gerät einlegen – Markierstrecke abfahren – fertig.

  • Strichbreiteneinstellung von 3 – 10 cm
  • Sprühdose justiert sich automatisch in die richtige Sprühposition durch neue patentierte Dosenhalterung
  • sehr robuste Stahlausführung
  • verstellbarer Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierungen
  • breite Räder für größere Stabilität - erlauben schnurgerade Markierungen
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen (im Lieferumfang enthalten)
  • integrierte Halterung für drei Ersatzdosen
  • der Griff ist auch einzeln als Markierstock nutzbar, z.B. zum Markieren mit Schablonen
  • Lieferung inkl. Schlagschnur und Markierpulver zum Vormarkieren (auch separat als Zubehör bestellbar)

Die Markierung ist in etwa 30 Minuten trocken und in ca. 6 Stunden vollständig ausgehärtet.


Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
10
min. Linienbreite [cm]:
3
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
4
Aufnahme Dosen:
1
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 98,50*
€ 116,14*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 116,15*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 107,30*
€ 127,01*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,53*
€ 129,74*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 145,16*
€ 170,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630122000+
ab € 14,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630102001
ab € 8,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630107001
ab € 12,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630106001
ab € 11,65*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630109001
ab € 11,6342*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
E852610
ab € 135,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10602
ab € 16,175*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10606
ab € 9,81*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,40*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11901
ab € 76,40*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10615
ab € 15,16334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 134,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.