Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm
Permaflex C-Profil, Regalbeschriftung, schwarz magnetisch, 10 m x 2,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.3103
Hersteller:
     Permaflex
Herst.-Nr.:
     040030
EAN/GTIN:
     4044589050700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil permaflex
magnet c-profil
magnet c-profil 10 meter
PERMAFLEX C-Profil auf Rolle flexible magnetische Etikettenleisten
Permaflex® C-Profil als Rollenware

Flexible magnetische Etikettenprofile zur individuellen Beschriftung und Kennzeichnung von Regalen und Planungstafeln.

  • flexibel
  • länge individuell anpassbar
  • magnetisch
  • einfache und schnelle Montage
  • 1 Rolle = 10,0 m

Zubehör:
Kartonstreifen und Abdeckstreifen aus klarem Kunststoff passend für die Formate der C-Profile.


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Etikettenprofil
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
schwarz
Lieferform:
Rolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Permaflex C-Profil, schwarz 2, 0 cm hoch, PERMAFLEX, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,89*
€ 39,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Permaflex
040040
ab € 28,66*
Ähnlich
Permaflex
040010
ab € 15,95*
Ähnlich
Permaflex
040020
ab € 18,80*
Ähnlich
Permaflex
040050
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.