Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Bodenmarkierungsband PROline L, Oberfläche abriebfest lam.,Länge 33 m, Breite 5 cm, Version: 01 - gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.2959.01
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.941
EAN/GTIN:
     4055381200682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
SafetyMarking Bodenmarkierungsband selbstklebend, Vinyl, Oberfläche abriebfest laminiert

Ausgewählte Version: 01 - gelb/schwarz

ActiveWorkplace® PROline-tape Bodenmarkierungsband

Extra starkes Bodenmarkierungsband für saubere Kennzeichnung von innerbetrieblichen Wegen, Fahrbahnen und anderen Abgrenzungen.

  • für kurz- und mittelfristige Verklebungen
  • Oberfläche abriebfest laminiert
  • auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
  • Material: Vinyl
  • Materialstärke: 0,15 mm

Verarbeitungshinweis: Anwendbar auf sauberen, trockenen und glatten Industrieböden.

Tipp: Gemäß ASR A1.3 Abs. 5.2 werden ständige Hindernisse oder Gefahrenstellen gelb/schwarz und zeitlich begrenzte Hindernisse oder Gefahrenstellen rot/weiß gekennzeichnet.


  • Version: 01 - gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
33,00
Stärke [mm]:
0,15
Produktart:
Bodenmarkierungsband | Warnmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb/schwarz
Ausrichtung:
linksweisend
Befestigungsart:
selbstklebend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Vinyl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,42*
11 Tage
75
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,86*
2
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 9,32*
€ 13,06*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 28,50*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,50*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,50*
€ 33,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.