Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm
Fahnenschild neutral zur Wand- und Deckenmontage Schilder: 15 x 15 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2850
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2850
EAN/GTIN:
     4044589378705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
wolk fahnenschild
fahnenschilder
Fahnenschild Fahnenschild neutral
Fahnenschild zur Wandmontage

Fahnenschild für Brandschutz- und Erste Hilfe Kennzeichnungen

Material: silber mattes Aluminiumprofil

Befestigung: Verschraubung durch eingesetztes Wandteil


  • Größe (LxBxH): 15,0 x 15,0 x 1,4 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Blanko Fahnenschild
Produktkategorie:
Fahnenschilder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Folienschilder 15,0 x 15,0 cm
Symbol:
individuelles Symbol
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Tiefe:
1,4 cm
B × H:
15,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wolk, Hinweisschilder, Kranschilder, Achtung Kranbetrieb, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 40,25*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,63*
€ 46,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
38.0014
ab € 3,89*
Zubehör
Wolk
38.3025
ab € 4,89*
Zubehör
Wolk
ab € 10,21*
Zubehör
Wolk
ab € 10,19*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 13,78*
Zubehör
Wolk
ab € 10,20*
Zubehör
Wolk
ab € 9,15*
Zubehör
Wolk
ab € 9,15*
Zubehör
Wolk
ab € 10,22*
Zubehör
Wolk
ab € 9,15*
Zubehör
Wolk
ab € 9,11*
Zubehör
Wolk
ab € 10,17*
Zubehör
Wolk
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.