Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagpfosten aus Stahl, T-förmig, für runde Schilder, Größe: 10 x 50 x 1,5 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagpfosten aus Stahl, T-förmig, für runde Schilder, Größe: 10 x 50 x 1,5 c
Einschlagpfosten aus Stahl, T-förmig, für runde Schilder, Größe: 10 x 50 x 1,5 c
Einschlagpfosten aus Stahl, T-förmig, für runde Schilder, Größe: 10 x 50 x 1,5 c
Einschlagpfosten aus Stahl, T-förmig, für runde Schilder, Größe: 10 x 50 x 1,5 c
Artikel-Nr.:
     894-900.2829
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     80006697
EAN/GTIN:
     4044589426925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagpfosten
Einschlagstab
wolk einschlagpfosten
einschlagpfosten
SafetyMarking Einschlagpfosten aus Stahl Erdspieß T-förmig, für Schilder bis 30 cm
SafetyMarking® Einschlagpfosten aus Stahl

  • Universal-Erdspieß für Schilder bis 30 cm
  • sicherer Stand
  • inkl. Schrauben zur Befestigung
  • Lochabstand: 60 mm
  • Lochdurchmesser: 5,0 mm

Material: Stahl, verzinkt

Größe (BxHxT): 10,0 x 50,0 x 1,5 cm


  • Größe (BxHxT): 10,0 x 50,0 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Lochabstand [cm]:
6,0 cm
Produktart:
Einschlagpfosten
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Material:
Stahl
Höhe:
50,0 cm
Tiefe:
1,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.