Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6,0 cm
Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6,0 cm
Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6,0 cm
Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.2826
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     12-6141
EAN/GTIN:
     4044589415950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
bodenhülsen 60mm
rohrpfosten bodenhülse
Bodenhülse zum Einschrauben feuerverzinkter Stahl,
Bodenhülse zum Einschrauben

für Rohrpfosten mit max. Ø 6,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Produktart:
Bodenhülse
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Einschrauben
geeignet für:
Rohrpfosten 6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse mit Unterplatte, feuerverzinkt, für Rohrpfosten 6, 0 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.