Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 7,6cm¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 7,6cm¥
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 7,6cm¥
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 7,6cm¥
Artikel-Nr.:
     894-900.2814
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2814
EAN/GTIN:
     4044589050199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rohrpfosten Bodenhülse Blindstopfen
blindstopfen
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse
Blindstopfen für Bodenhülse


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Produktart:
Blindstopfen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2813
ab € 31,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.