Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 6,0cm¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 6,0cm¥
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse für Rohrpfosten mit 6,0cm¥
Artikel-Nr.:
     894-900.2813
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2813
EAN/GTIN:
     4044589050182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Rohrpfosten Bodenhülse Blindstopfen
blindstopfen
Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse
Blindstopfen für Bodenhülse


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Produktart:
Blindstopfen
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
geeignet für:
Rohrpfosten 6,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen aufschraubbar für Bodenhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2814
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.