Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 28
Auslegerhalterung für Rohrpfosten mit 7,6 cm feuerverz. Flachstahl Lochabstand 28
Artikel-Nr.:
     894-900.2805
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     70901122
EAN/GTIN:
     4026108000601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Auslegehalterung
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
Auslegerhalterung Lochabstand 28,0 oder 35,0 cm
Auslegerhalterung - Stahl

aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Lochabstand [cm]:
28,0 cm | 35,0 cm
Produktart:
Auslegehalterung
Produktkategorie:
Schilderbefestigung
geeignet für:
Rohrpfosten 7,6 cm
Schließung:
Schraube
für Schildgröße:
28,0 / 35,0 cm
Material:
Stahl
Höhe:
3,0 cm
Länge:
52,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Faltsignale, Baustellen, Gefahrenstellen, Schilder, Absperrprodukte, Verbotszeichen, Feuerwehrausrüstungen, Sicherheiten, Gefahren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 19,82*
€ 29,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 31,00*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
BH5A
ab € 83,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.