| |
|
| Artikel-Nr.: 894-900.2369 Herst.-Nr.: N 4230 EAN/GTIN: 4260158670708 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für klappbare Warntafeln Ersatz-Drehverschluß aus verzinktem Messing Warntafel A Warntafel zur Kennzeichnung von Abfalltransporten (A-Tafel) - wahlweise starre Ausführung oder mit Haltebügel
- aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm)
- Vorderseite aus weißer 3M-Reflexfolie (Typ 1) mit schwarzem Druck
Größe: 40,0 x 30,0 cm - Größe: 4,5 x 1,4 cm; Lochdurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 4,5 | Tiefe [cm]: | 1,4 | Material: | Messing | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, gefahrgut warntafel drehverschluß, Signum, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 0,94* | € 1,50* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 3,24* | € 4,92* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 5,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 3,82* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|