Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S
GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S
GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S
GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S
Artikel-Nr.:
     894-900.2198
Herst.-Nr.:
     901292
EAN/GTIN:
     4044589114167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzbefestigung Türgriffsicherung
Ersatzplatte Türgriffsicherung
Ersatzteile-Türgriffsicherung
Fluchttürhaube
GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, S
GfS Ersatzoberplatten

für GfS Fluchttürhaube Typ D2, E, F, K, S

  • Sollbruchstelle außen liegend
  • für Mehrpunktbefestigung

Maße (BxHxT): 6,5 x 3,3 x 0,5 cm

1 VE = 6 Stk


  • Größe (BxHxT): 3,3 x 6,5 x 0,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,5
Höhe [cm]:
3,3
Tiefe [cm]:
0,5
Produktart:
Fluchttürhaube
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türgriffsicherung, fluchttürhaube, GfS rote Ersatzoberplatten für Fluchttürhauben als Ersatz für Hauben Typ D2, E, F, K, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 19,05*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 24,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,05*
€ 22,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.