Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
Artikel-Nr.:
     894-900.2189
Herst.-Nr.:
     901770
EAN/GTIN:
     4044589351616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Normalgestänge
Türwächterplatte
montageplatte normalgestänge
GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren (lang), winkelform
GfS Montagegrundplatte für Glasrahmentüren, winkelform

Wahlweise grün (RAL 6029) oder langnachleuchtende lackierte Montageplatte für die Befestigung des Schwenk-Türwächters unterhalb der Türklinke an Glasrahmentüren. Für eine unsichtbare Schraubbefestigung.

  • sabotagesichere Befestigung
  • winkelform
  • für lange Türschilde
  • rechts und links verwendbar
  • Abstand Mitte Drückerstift bis Unterkante Türschild > 130 mm

Farbe: grün, langnachleuchtend

Maße (BxH): 11,0 x 20,5 cm

Dicke: 3 mm

Lieferumfang:

  • 1x Unterplatte
  • 1x Oberplatte
  • inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
20,5
Farbe:
grün
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Montagegrundplatte für Schwenk-Türwächter für die Montage an Glasrahmentüren, winkelform, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,85*
ab € 49,23*
€ 64,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 51,15*
€ 67,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 39,95*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,20*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.