Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle
GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle
GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle
Artikel-Nr.:
     894-900.2182
Herst.-Nr.:
     901500
EAN/GTIN:
     4044589209900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
Fluchttürhaube
GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle
GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt-Befestigung

Die Haube Typ K eignet sich zur Absicherung von Türklinken. Sie hat vier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, so dass sie individuell für jede Türklinke verwendet werden kann. Sie besteht aus Macrolon, das nicht mehr zerplatzt, so dass die Haube wieder verwendet werden kann. 

Im Notfall: Haube abschlagen; hierbei zerbricht nicht die Haube, sondern nur die mit Sollbruchstellen versehenen roten Verschlusselemente. Zum erneuten Sichern, nach Gebrauch, einfach neue Verschlüsse anbringen.

Maße (BxHxT): 21,5 x 9,9 x 10,0 cm

Lieferumfang:

  • 1x Haube 
  • 2x Unterplatten grün
  • 6x Oberplatten rot
  • 2x Befestigungswinkel
  • 3x Endabschlüsse
  • 1x Piktogramm
  • 4x Schrauben

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,5
Höhe [cm]:
9,9
Stück [VE]:
1
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Fluchttürhaube
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
geeignet für:
Klinken Typ K
Lieferung inkl.:
Verschlusselemente
Material:
Makrolon
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türgriffsicherung, gfs - gesellschaft für sicherheitstechnik fluchttürhaube, brandfluchthaube, GfS Fluchttürhaube Typ K 2-Punkt Befestigungsset zur Absicherung von Türklinken, Oberplatten mit Sollbruchstelle, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 61,31*
€ 77,49*
4 Tage
70
€ 4,99*
ab € 62,14*
€ 79,24*
4 Tage
52
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 80,46*
2 Tage
70
€ 5,50*
ab € 63,70*
€ 80,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 63,88*
€ 80,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901292
ab € 12,75*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901501
ab € 44,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.