Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren
GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren
GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren
GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren
Artikel-Nr.:
     894-900.2180
Herst.-Nr.:
     901670
EAN/GTIN:
     4044589055774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
GfS Montageplatte für GfS EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Brandschutz- und Vollglastüren
GfS Montagegrundplatte für EH-Türwächter

Montageplatte für die bohrlochfreie Befestigung des Türwächters unterhalb der Türklinke an Brandschutztüren. Die Montageplatte wird mit einem rückwärtig aufgebrachten doppelseitigen Klebestreifen geliefert.

  • für Schwenk- und Einhand-Türwächter
  • Klebemontage
  • für Brandschutztüren und Vollglastüren

Farbe: grün (RAL 6029), nachleuchtend

Maße (BxH): 5,2 x 17,5 cm

Hinweis: Bei Verwendung auf Glastüren sollte auf der Rückseite/Gegenseite der Tür eine UV-Folie angebracht
werden, um die Klebkraft der Montageplatte auf Dauer zu gewährleisten (wird durch UV-Strahlen beeinträchtigt)


  • Größe (BxH): 5,2 x 17,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,2
Höhe [cm]:
17,5
Produktart:
Montagegrundplatte
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
grün
Lieferung inkl.:
Montagematerial
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Montageplatte, Montageplatte Normalgestänge, Türwächterplatte, klebepads, GfS Montagegrundplatte für EH- und Schwenk-Türwächter für die Klebemontage an Br, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,76*
€ 55,19*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,29*
€ 55,74*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 45,19*
€ 57,10*
5 Tage
9
€ 8,90*
ab € 45,37*
€ 57,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,67*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,78*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,06*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,24*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.