Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderbefestigung, Deckenhaken gewunden, d: 5mm, Länge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schilderbefestigung, Deckenhaken gewunden, d: 5mm, Länge: 80 mm
Schilderbefestigung, Deckenhaken gewunden, d: 5mm, Länge: 80 mm
Schilderbefestigung, Deckenhaken gewunden, d: 5mm, Länge: 80 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.2079
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.2079
EAN/GTIN:
     4044589415905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken gewunden, mit Holzgewinde,
Deckenschraubhaken


  • Material: Stahl-galvanisch-verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
0,6
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 5x80, deckenhaken, deckenhaken gewinde m5, Schilderbefestigung, Deckenhaken gewunden, d: 5mm, Länge: 80 mm, Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.