Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Fahrradständer, Anlehnparker, Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 50 cm, L: 200 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.1368
Herst.-Nr.:
     105700143
EAN/GTIN:
     4044589366160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
WSM Fahrradständer mit Anlehnbügel 4 Einstellplätze einseitige Radeinstellung
WSM® Anlehnparker Comfort

bequem Ein- und Ausparken durch extrabreiten Radabstand!

  • funktionelle Anlehnbügel schützen das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
  • verzinkt, Anschlagschutz in rot
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung
  • einseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 185,0 cm
  • zweiseitige Radeinstellung, Stellraumtiefe: 320,0 cm
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 5,5 cm
  • Befestigungsmöglichkeit durch integrierte Stahl-Rundösen sorgt für einen optimierten Diebstahlschutz
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
  • ADFC empfohlene Qualität – entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR6102C

2 Bodenmontage-Winkel, Schrauben und Montageanleitung im Lieferumfang inbegriffen.


Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
28
Länge [cm]:
200
Stellraumtiefe [cm]:
185
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
einseitig
Stellplätze:
4
Material:
Stahl
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 410,72*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,57*
€ 412,47*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,87*
€ 412,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,39*
€ 428,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 468,67*
€ 523,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,47*
€ 622,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,26*
€ 616,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,34*
€ 591,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.