Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 12 Einstellplätze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 12 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 12 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 12 Einstellplätze,
Fahrradständer Reifenbreite bis 5,5 cm, 12 Einstellplätze,
Artikel-Nr.:
     894-900.1279
Herst.-Nr.:
     105800021
EAN/GTIN:
     4250366514895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Reihenständer
WSM Fahrradständer Bügelparker Center 12 Einstellplätze zweiseitige Radeinstellung
WSM® Bügelparker Center Serie 4000

Optimierte Standsicherheit fürs Fahrrad. Schonend für Reifen und Felgen.

  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • robuste Stahlkonstruktion mit verschraubbaren robusten Bügeln aus Rundrohr
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • Stellraumtiefe einseitige Radeinstellung: ca. 1,85 m
  • Stellraumtiefe zweiseitige Radeinstellung: ca. 3,20 m
  • auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 5,5 cm, Radabstand 35,0 cm.
  • Lieferung mit Schrauben und Montageanleitung
  • bei mehr als 3 Einstellplätzen: Kombination aus 2er und 3er Bügelparker

Weitere Informationen:
Bügelabstand [cm]:
5,5
Gewicht [kg]:
46
Länge [cm]:
210
Radabstand [cm]:
35
Stellraumtiefe [cm]:
320
Produktart:
Bügelparker
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
12
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,48*
€ 422,34*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,50*
€ 424,14*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 426,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 426,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 508,44*
€ 538,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,50*
€ 640,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,32*
€ 633,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,44*
€ 605,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 5,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.