Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigschleifen aus Gummizugschnur, Farbe: weiß, VE = 50 Stück, Länge: 25,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fertigschleifen aus Gummizugschnur, Farbe: weiß, VE = 50 Stück, Länge: 25,0 cm
Fertigschleifen aus Gummizugschnur, Farbe: weiß, VE = 50 Stück, Länge: 25,0 cm
Fertigschleifen aus Gummizugschnur, Farbe: weiß, VE = 50 Stück, Länge: 25,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.0806
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GZ.250.1.FS.H.01.A
EAN/GTIN:
     4044589428271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
geschenkschleifen
Fertigschleifen aus Gummizugschnur Farbe: weiß
SafetyMarking® Fertigschleifen aus Gummizugschnur

Gummischnur mit fertiger Schleife zur einfachen und schnellen Befestigung von Warenanhängern und Etiketten

  • dank Fertigschleife sofort Einsatzbereit
  • elastisch
  • heiß geschnitten
  • 125 mm lang im verknoteten Zustand
  • Materialstärke 1 mm

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschilder, Baustelle, Baustellenschilder, Sicherheitsschilder, Warnzeichen, Warnschilder, Absperrungen, Hochbau, Tiefbau, Baustellenzeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.