Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Heizöl / Diesel, 40x30 cm ADR/GGVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Heizöl / Diesel, 40x30 cm ADR/GGVS
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Heizöl / Diesel, 40x30 cm ADR/GGVS
Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, Einstofftafel für Heizöl / Diesel, 40x30 cm ADR/GGVS
Artikel-Nr.:
     894-640.2300
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     E 7000
EAN/GTIN:
     4260158670142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstofftafel
Gefahrentafel
Gefahrgut Warntafel
Gefahrgut Warntafel mit Gefahrkennz...
SafetyMarking Gefahrguttafel ADR/GGVS Gefahrennummer: 30/UN 1202: Dieselkraftstoff, Gas- oder Heizungsöl ADR/GGVS
SafetyMarking® Gefahrguttafel

Die SafetyMarking® Gefahrguttafel kennzeichnet Dieselkraftstoff, Gas- oder Heizungsöl gemäß ADR/GGVS.

  • Gefahrennummer: 30

  • UN: 1202

  • Hinweis zum Gefahrentransport von Dieselkraftstoff, Gas- oder Heizungsöl

  • entspricht ADR/GGVS Vorschrift

  • Maße (BxH): 40,0 x 30,0 cm


Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Stahlblech
Produktart:
Warntafel
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Stahlblech
Breite:
40,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, gefahrentafel diesel, gefahrentafel, gefahrguttafel 400 x 300 mm, Gefahrstofftafel nach GGVS/ADR, ADR/GGVS, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 7,50*
ab € 11,08*
€ 15,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 38,71*
€ 4,70*
ab € 30,37*
€ 42,70*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinter Signum
H 4315
ab € 18,12*
Zubehör
Pinter Signum
E7001
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.