| |
|
| Artikel-Nr.: 894-560.2292 Herst.-Nr.: A 4303 EAN/GTIN: 4260158670067 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking neutrale Gefahrguttafel gemäß ADR/GGVS klappbar, mit sicherm Drehverschluss zur Montage ADR/GGVSSafetyMarking® neutrale Gefahrguttafel Die SafetyMarking® Gefahrguttafel neutral kennzeichnet nach ADR/GGVS alle Arten von Gefahrengütern im Straßenverkehr. - klappbar mit Drehverschluss
- Farbe: orange, retroreflektierend
- Maße (BxH): 40,0 x 30,0 cm
- Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu RA1 | Produktart: | Warntafel | Produktkategorie: | Kraftfahrzeugkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Eigenschaft: | retroreflektierend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium | Breite: | 40,0 cm | Höhe: | 30,0 cm | Stärke: | 1,5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttafel, Gefahrgut Warntafel Drehverschluß, gefahrguttafel klappbar, gefahrentafel, gefahrguttafel 400 x 300 mm, Warntafel nach ADR, klappbar, ADR/GGVS, Signum, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 9,43* | € 13,31* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 42,48* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 36,07* | € 52,49* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 41,69* | € 54,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 47,13* | € 62,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|