Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelplatz, Dreieckskonstruktion, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelplatz, Dreieckskonstruktion, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelplatz, Dreieckskonstruktion, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelplatz, Dreieckskonstruktion, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelplatz, Dreieckskonstruktion, 40,0 x 40,0 cm DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Artikel-Nr.:
     894-530.A2025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.A2025
EAN/GTIN:
     4044589373380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Fluchtwegschild-Dreieckskonstruktion Sammelstelle, Beschriftung 3-seitig, retroreflektierend DIN EN ISO 7010 E007 ASR A1.3 E007
Sammelstelle Dreieckskonstruktion

Dreieckskonstruktion mit mittiger Halterung für Rohre mit 6,0 cm Durchmesser.

  • 3-seitige Beschriftung mit Symbol Sammelstelle
  • Schilder aus 2 mm Aluminiumhohe Aufmerksamkeit
  • von allen Seiten gut sichtbar
  • leichte Montage
  • Reflektierend Alu RA1/C

Zur Verwendung in großen Betrieben, Universitäten, Schulen, Messen und öffentlichen Einrichtungen


  • Material: Aluminium, Typ 1, retroreflektierend ausgerüstet
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E007
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E007 - Sammelstelle
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Montageort:
Rohrpfosten 6,0 cm
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Sammelstelle
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
2,0 mm
B × H:
40,0 × 40,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, Rettungsschild, nachleuchtend, Sammelstelle, Dreieckskonstruktion, 40, 0 x 40, 0 c, DIN EN ISO 7010 E007, ASR A1.3 E007, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,15*
€ 510,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,82*
€ 488,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.