Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-38, Land- Verkehr frei, 31,5 x 42,0 cm StVO - Nr. 1026-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-38, Land- Verkehr frei, 31,5 x 42,0 cm StVO - Nr. 1026-38
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-38, Land- Verkehr frei, 31,5 x 42,0 cm StVO - Nr. 1026-38
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-38, Land- Verkehr frei, 31,5 x 42,0 cm StVO - Nr. 1026-38
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-38, Land- Verkehr frei, 31,5 x 42,0 cm StVO - Nr. 1026-38
Artikel-Nr.:
     894-530.6150
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6150
EAN/GTIN:
     4044589407627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1026-38 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Zusatzzeichen Land- und forstwirtschaf. Verkehr frei StVO - Nr. 1026-38
Land- und forst. Verkehr frei


  • Größe (BxH): 42,0 x 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1026-38
Breite:
42,0 cm
Höhe:
31,5 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1026-38 (zusatzzeichen), StVO - Nr. 1026-38, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6151
ab € 42,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.