Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-35, Lieferverkehr frei, 45,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1026-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-35, Lieferverkehr frei, 45,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1026-35
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-35, Lieferverkehr frei, 45,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1026-35
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-35, Lieferverkehr frei, 45,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1026-35
Verkehrsschild nach StVO Typ 1 Nr. 1026-35, Lieferverkehr frei, 45,0 x 60,0 cm StVO - Nr. 1026-35
Artikel-Nr.:
     894-530.6146
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6146
EAN/GTIN:
     4044589407610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1026-35 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Zusatzzeichen Lieferverkehr frei StVO - Nr. 1026-35
Lieferverkehr frei


  • Größe (BxH): 60,0 x 45,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Lieferverkehr frei
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1026-35
Breite:
60,0 cm
Höhe:
45,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, StVO - Nr. 1026-35, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.6145
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.