Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbake rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-20, 100x25 cm StVO - Nr. 605-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitbake rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-20, 100x25 cm StVO - Nr. 605-20
Leitbake rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-20, 100x25 cm StVO - Nr. 605-20
Leitbake rechtsweisend, Verkehrsschild StVO, Nr. 605-20, 100x25 cm StVO - Nr. 605-20
Artikel-Nr.:
     894-530.6125
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.6125
EAN/GTIN:
     4044589180872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
Verkehrsschild Leitbake rechtsweisend VZ: 605-20 StVO - Nr. 605-20
SafetyMarking® Verkehrsschild Leitbake rechtsweisend VZ: 605-20

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Die Bake warnt vor einem Hindernis und sichert Baustellen ab

Handlungsempfehlung: Abgesperrte Flächen darf man niemals befahren. Die Hinweise am Absperrgelände unbedingt immer beachten.


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 100,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Leitbake
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
605-20
Breite:
100,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, 605 (Richtzeichen), 605 (Verkehrseinrichtungen), Verkehrseinrichtungen Leitbake, Warnlichtbake, leitbake vz 605-10, 605 (richtzeichen), leitbake rechtsweisend, Typ 1, 2mm stark, StVO - Nr. 605-20, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.6125
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.