Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenausfahrt, Zusatzschild StVO, Nr. 1040-30, 60x33 cm StVO - Nr. 1006-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellenausfahrt, Zusatzschild StVO, Nr. 1040-30, 60x33 cm StVO - Nr. 1006-33
Baustellenausfahrt, Zusatzschild StVO, Nr. 1040-30, 60x33 cm StVO - Nr. 1006-33
Baustellenausfahrt, Zusatzschild StVO, Nr. 1040-30, 60x33 cm StVO - Nr. 1006-33
Artikel-Nr.:
     894-530.5964
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5964
EAN/GTIN:
     4044589124371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1006-33 (Zusatzzeichen)
1007-33 (Zusatzzeichen)
1006 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch Sinnbil...
Verkehrsschild Zusatzzeichen Baustellenausfahrt StVO - Nr. 1006-33
Nr. 1006-33 - Baustellenausfahrt


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 60,0 x 33,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Text:
Baustellenausfahrt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1006-33
Breite:
60,0 cm
Höhe:
33,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.