Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nur Schwebehinderte, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 10044-10, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1044-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nur Schwebehinderte, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 10044-10, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1044-10
Nur Schwebehinderte, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 10044-10, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1044-10
Nur Schwebehinderte, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 10044-10, 42x23,1 cm StVO - Nr. 1044-10
Artikel-Nr.:
     894-530.5921
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5921
EAN/GTIN:
     4044589049032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1044-10 (Zusatzzeichen)
1044 (Zusatzzeichen)
Personengruppen (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1044
Verkehrsschild Zusatzzeichen Nur Schwerbehinderte StVO - Nr. 1044-10
Nur Schwerbehinderte


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (BxH): 42,0 x 23,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Zusatzzeichen
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Nur Schwerbehinderte
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
1044-10
Breite:
42,0 cm
Höhe:
23,1 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1044-10 (zusatzzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 1044-10, StVO - Nr. 1044-10, wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5922
ab € 38,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.