Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 301, 63 cm StVO - Nr. 301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorfahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 301, 63 cm StVO - Nr. 301
Vorfahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 301, 63 cm StVO - Nr. 301
Vorfahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 301, 63 cm StVO - Nr. 301
Artikel-Nr.:
     894-530.5902
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5902
EAN/GTIN:
     4044589048851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
301 (Richtzeichen)
4 (Gefahrzeichen)
Richtzeichen Vorfahrt
301 (richtzeichen)
Verkehrsschild Vorfahrt VZ: 301 StVO - Nr. 301
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorfahrt VZ: 301

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Dieses Schild ist ein Vorrangzeichen und zeigt an, dass Sie an der nächsten Kreuzung bzw. Einmündung Vorfahrt haben

Handlungsempfehlung: Hier haben Sie Vorfahrt, Fahrzeuge auf der Querstraße müssen Sie vorlassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 63,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Vorfahrt
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
301
Seitenlänge:
63,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 301, StVO - Nr. 301, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5902
ab € 44,01*
Ähnlich
Wolk
57.5903
ab € 60,70*
Ähnlich
Wolk
53.5903
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.