Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgängerüberweg, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 145-22, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußgängerüberweg, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 145-22, 90 cm
Fußgängerüberweg, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 145-22, 90 cm
Fußgängerüberweg, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 145-22, 90 cm
Artikel-Nr.:
     894-530.5781
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5781
EAN/GTIN:
     4044589354242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
134 (Gefahrzeichen)
Fußgängerüberweg (Sinnbild)
Gefahrzeichen Fußgängerüberweg
Verkehrsschild Fußgängerüberweg Aufstellung rechts VZ: 101-11
SafetyMarking® Verkehrsschild Fußgängerüberweg Aufstellung rechts VZ: 101-11

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Es befindet sich ein Fußgängerüberweg in der Nähe, der in Form von Zebrastreifen gekennzeichnet ist und die Überquerung für Fußgänger erleichtert

Handlungsempfehlung: Sie müssen auf Fußgänger achten und diese über die Straße lassen. Man sollte mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren, unter Umständen warten und am Überweg nie überholen.

Außerdem ist das Halten auf Fußgängerüberwegen und bis zu 5 Meter davor verboten


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Fußgängerüberweg
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
145-12
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 101 (gefahrzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 145-22, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5780
ab € 42,31*
Ähnlich
Wolk
57.5780
ab € 68,76*
Ähnlich
Wolk
57.5781
ab € 93,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.