Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4x21 cm DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4x21 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4x21 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4x21 cm DIN 4066
Feuerwehrzufahrt, Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 3000, 59,4x21 cm DIN 4066
Artikel-Nr.:
     894-530.5778
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5778
EAN/GTIN:
     4044589354228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt DIN 4066
Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

 

Bitte bei der Bestellung Ort/Gemeinde mitangeben!


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe (BxH): 59,4 cm x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN 4066
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Ausführung:
Text nach Wahl
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
59,4 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 71,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 54,73*
€ 71,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5777
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.