Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unebene Fahrbahn Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 112, 90 cm StVO - Nr. 112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unebene Fahrbahn Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 112, 90 cm StVO - Nr. 112
Unebene Fahrbahn Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 112, 90 cm StVO - Nr. 112
Unebene Fahrbahn Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 112, 90 cm StVO - Nr. 112
Artikel-Nr.:
     894-530.5750
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5750
EAN/GTIN:
     4044589048820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1 (Gefahrzeichen)
112 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Querrinne oder Aufwöl...
Gefahrzeichen Unebene Fahrbahn
Verkehrsschild Unebene Fahrbahn VZ: 112 StVO - Nr. 112
SafetyMarking® Verkehrsschild Unebene Fahrbahn VZ: 112

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
  • erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen

Bedeutung: Warnung vor einer stark unebenen Fahrbahn bei der Gefahr besteht, dass das Fahrzeug beschädigt werden könnte

Handlungsempfehlung: Fahrweise anpassen, da Schaden- und Schleudergefahr besteht. Geschwindigkeit an Strassenverhältnisse anpassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
dreieckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Unebene Fahrbahn
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
112
Seitenlänge:
90,0 cm
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1 (gefahrzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 112, StVO - Nr. 112, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
57.5749
ab € 43,78*
Ähnlich
Wolk
57.5750
ab € 60,69*
Ähnlich
Wolk
53.5749
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.