Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Nr. 211, 60 cm StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Nr. 211, 60 cm StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Nr. 211, 60 cm StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Verkehrsschild StVO Nr. 211, 60 cm StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222
Artikel-Nr.:
     894-530.5736
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     53.5736
EAN/GTIN:
     4044589215369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ: 211 StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222
SafetyMarking® Verkehrsschild Vorgeschriebene Fahrtrichtung VZ: 211 / VZ: 222

Retroreflektierendes Verkehrsschild nach StVO 

  • Reflexionsklasse RA1 Folienaufbau C
    erfüllt DIN 67520 und DIN 6171
  • RAL-Gütezeichen
  • Aufbau C = Mikroprismen Technologie
  • Grundmaterial: 2,0 mm Aluminium
  • Qualität Made in Germany

StVO-Ausführung mit RAL Gütezeichen: Zur Verwendung im Straßenverkehr zugelassen


  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (Durchm.): 60,0 cm
Weitere Informationen:
Stärke [mm]:
2,00
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Verordnung:
StVO
Produktart:
StVO-Schild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rund
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Symbol:
Vorgeschriebene Fahrtrichtung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Verordnung Ordnungsnummer:
211
Durchmesser:
60,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 222 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Vorbeifahrt, 222 (vorschriftzeichen), Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 211, StVO - Nr. 209, Nr. 211, Nr. 222, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
53.5735
ab € 24,75*
Ähnlich
Wolk
57.5735
ab € 46,32*
Ähnlich
Wolk
57.5736
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.