Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr, Aluminium, 30 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr, Aluminium, 30 x 20 cm
Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr, Aluminium, 30 x 20 cm
Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr, Aluminium, 30 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.5388
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.5388
EAN/GTIN:
     4044589428387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr
Achtung Baumarbeiten! Lebensgefahr


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,45*
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,45*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.