Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild 5 BauO NW, 50x50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild 5 BauO NW, 50x50 cm
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild 5 BauO NW, 50x50 cm
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten Hinweisschild 5 BauO NW, 50x50 cm
Artikel-Nr.:
     894-510.2764
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.2764
EAN/GTIN:
     4044589047649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten Rettungswege für die Feuerwehr freihalten, § 5 BauO NW
Rettungswege für die Feuerwehr freihalten § 5 BauO NW (Nordrhein Westfalen)


  • Material: 0499 1,0 mm Aluminium weiß
  • Größe (BxH): 50,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
50,0 cm
Höhe:
50,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Feuerwehrzufahrten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 39,20*
€ 4,95*
ab € 28,87*
€ 39,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.2765
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.