Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung Jagd, Größe (SL): 40,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild, Achtung Jagd, Größe (SL): 40,0 cm
Hinweisschild, Achtung Jagd, Größe (SL): 40,0 cm
Hinweisschild, Achtung Jagd, Größe (SL): 40,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-450.5357
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     45.5357
EAN/GTIN:
     4044589401465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Freizeitanlagenschild
Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen Vorsicht Jagd
Vorsicht Jagd


  • Material: 5,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • Größe (SL): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
PVC-Hartschaum
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Seitenlänge:
40,0 cm
Stärke:
3,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 17,11*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,75*
€ 17,11*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.