Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45,0 x 30,0 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45,0 x 30,0 cm
Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45,0 x 30,0 cm
Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45,0 x 30,0 cm
Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.G5002
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.G5002
EAN/GTIN:
     4044589377753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
2 x PVC-Schild Deutschlandflagge Grund: weiß, Druck: schwarz, rot, gelb
Deutschlandflagge

2 x PVC-Schild Deutschlandflagge

Grund: weiß, Druck: schwarz, rot, gelb

Set bestehend aus 2 Schildern und 8 Saugnäpfen

Größe (BxH): 45,0 x 30,0 cm


  • Material: Kunststoff
  • Größe (BxH): 45,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
45,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Set aus 2 PVC-Schildern Deutschlandflagge und Saugnäpfen, B x H: 45, 0 x 30, 0 cm, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,94*
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,94*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,94*
€ 16,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,78*
€ 16,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 13,08*
€ 15,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,57*
€ 14,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,12*
€ 14,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,69*
€ 11,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.