Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.A3950
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.A3950
EAN/GTIN:
     4044589372581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Verhalten im Notfall
sicherheitsaushang erste hilfe
Aushang - Notfall Verhalten im Notfall
Verhalten im Notfall


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Text:
Verhalten im Notfall
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verhalten im notfall, Aushang, Kunststoff, Verhalten im Notfall 20, 0 x 20, 0 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,46*
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 7,46*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.A3950
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.