Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abfallkennzeichnung - Textschild, Altöl, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altöl, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Abfallkennzeichnung - Textschild, Altöl, Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.6613
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.6613
EAN/GTIN:
     4044589404596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
wolk
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
Internationales-Kennzeichen-Deutsch...
Warntafeln
Abfallkennzeichnung - Textschild Altöl
AltölGröße (BxH): 20,0 x 20,0 cm
  • Material: Kunststoff
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 7,72*
Lager 894
€ 4,00*
ab € 5,85*
€ 7,72*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.6614
ab € 9,13*
Ähnlich
Wolk
35.6612
ab € 4,61*
Ähnlich
Wolk
35.6613
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.