Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204
Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen Aushang, 40x56 cm DGUV Information 204
Artikel-Nr.:
     894-430.2914
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.2914
EAN/GTIN:
     4044589046116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Piktogramm Erste Hilfe
Aushang - Berufsgenossenschaft Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen DGUV Information 204
Anleitung zur Erste Hilfe

Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

Ausgabe August 2017

DGUV Information - 204 Erste-Hilfe-Plakat


  • Material: 2,0 mm Kunststoff (Hartschaum)
  • Größe (BxH): 40,0 x 56,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Erste-Hilfe Aushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Sprache:
Deutsch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hartschaumplatte
Breite:
40,0 cm
Höhe:
56,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm First Aid, Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Sicherheitsaushang, Sicherheitsaushänge, Verhalten im Notfall, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, sicherheitsaushang erste hilfe, DGUV Information 204, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 17,77*
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 17,77*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 18,92*
€ 5,90*
ab € 12,68*
€ 19,06*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.2914
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.