Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 8,5, innen: 2,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 8,5, innen: 2,3 cm
Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 8,5, innen: 2,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-430.1826
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1826
EAN/GTIN:
     4044589360878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Maschinenkennzeichnung - Not Halt - gelb/schwarz, Text: Not Halt
Notausschalter - Not Halt

6,0 cm Außendurchmesser = 3,0 cm Innendurchmesser

8,5 cm Außendurchmesser = 2,3 cm Innendurchmesser

 


  • Material: Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
  • Größe außen: 8,5 cm, innen: 2,3 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Durchmesser:
außen 8,5 cm / innen 2,3 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, NOT-AUS-Schild, anlagen- und maschinenschilder, Maschinenkennzeichnung Not Halt, gelb/schwarz, außen: 8, 5, innen: 2, 3 cm, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,96*
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,96*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.1825
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
39.1825
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
39.1826
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.