Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild(orange),Kunststoff,30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild(orange),Kunststoff,30x20cm
Hier hängen die Betriebsanweisungen aus Hinweisschild(orange),Kunststoff,30x20cm
Artikel-Nr.:
     894-430.1030
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1030
EAN/GTIN:
     4044589121479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Hier hängen die Betri...
Hinweischild für Betriebsanweisungen Hier hängen Betriebsanweisungen aus (orange)
Hier hängen Betriebsanweisungen aus


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Maschinenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 8,08*
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 8,08*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.