Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht? Hinweisschild, Kunststoff, 40x25 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5839
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5839
EAN/GTIN:
     4044589043740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Feuer und Rauchen polizeilich verbo...
explosionsgefahr! feuer, offenes li...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 40,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
40,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Schilderträger, Anschraubhalter, Befestigungen, Halterungen, Schildträger Typ, Kennzeichnungssysteme, Beschriftungen, Beschriftungsschilder, Aufnahmen, Edelstähle, Kennflex, Profilschiene, Schnellmontageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,67*
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.