Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Kunststoff, 15x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Kunststoff, 15x25 cm
Absolutes Haltverbot Haltverbotsschild, Kunststoff, 15x25 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5561
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5561
EAN/GTIN:
     4044589442420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halteverbotsschild
Kombischild Halteverbot
halteverbotsschild kunststoff
halteverbotsschild
Haltverbotsschild Symbol: Absolutes Haltverbot
Kombischild absolutes Haltverbot - mit Text nach Wahl


  • Material: Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 15,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Halteverbotsschild
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
15,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: halteverbotsschild wolk, Haltverbotsschild, wolk, Parkausweise-Vignetten, Plaketten, Straßenverkehr, Stellplätze, Parkhäuser, Hinweisschilder, Parkerlaubnis, Parkausweise
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
52.5563
ab € 53,55*
Ähnlich
Wolk
41.5562
ab € 18,55*
Ähnlich
Wolk
11.5563
ab € 48,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.