Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kunststoff, 12x5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kunststoff, 12x5 cm
Kein Trinkwasser Hinweisschild, Kunststoff, 12x5 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.5385
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.5385
EAN/GTIN:
     4044589043498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Kein Trinkwasser (Hinweisschild run...
Hinweisschild - Wald- und Freizeitanlagen Kein Trinkwasser
Kein Trinkwasser


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 12,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Polystyrol
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Polystyrol
Breite:
12,0 cm
Höhe:
5,0 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild kein trinkwasser, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,26*
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5842
ab € 2,86*
Ähnlich
Wolk
21.5385
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.