Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicht! Maschine nicht bedienen Wartungsanhänger, Kunststoff, 7,6x14,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Vorsicht! Maschine nicht bedienen Wartungsanhänger, Kunststoff, 7,6x14,7 cm
Vorsicht! Maschine nicht bedienen Wartungsanhänger, Kunststoff, 7,6x14,7 cm
Vorsicht! Maschine nicht bedienen Wartungsanhänger, Kunststoff, 7,6x14,7 cm
Artikel-Nr.:
     894-410.1452
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     41.1452
EAN/GTIN:
     4044589042705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wolk wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsanhänger mit Sicherheitszeichen Vorsicht! Maschine nicht bedienen
Wartungsanhänger Vorsicht! Maschine nicht bedienen

Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.

Beidseitig bedruckt mit Symbol und selbst zu beschriftenden Feldern.


  • Material: Kunststoff (Polysterol)
  • Größe (BxH): 7,6 x 14,7 cm
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
10
Materialgruppe:
Polystyrol
Norm:
DIN EN 7010 P031
Vorschrift:
ASR 1.3 P001
Produktart:
Warnschild | Wartungsanhänger
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Anbinden
Befestigungsmittel:
Befestigungsband
Lieferung inkl.:
Montagematerial
Temperaturbeständig bis [Grad]:
80
Temperaturbeständig von [Grad]:
-20
Material:
Polystyrol
Breite:
7,6 cm
Höhe:
14,7 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
7,6 × 14,7 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wartungsanhänger mit Sicherheitszeichen, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 18,38*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 18,38*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,38*
€ 21,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.